防水ブチルテープ(両面タイプ) BW

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)100 注文コード70971367 品番BW-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品はテープ幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。
ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。

用途
防水工事、車輌内装。
防水、防湿、防錆効果
テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.5 基材ポリエチレン直行不織布 特性防水、防湿、防サビ 粘着力(N/10mm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07399463
2017-06-07
用途:
車の下回り作業
有限会社 ティエルアイ 様

粘着力が強くて満足だが、保護用紙テープがはがし辛い、とっても剥がしにくく、大変苦労します。また、手に粘着糊?が付着し手がとっても汚れます。でも、手に石鹸を付けて軽石で擦ると意外と簡単に落とせます。横にもビニールを付けて欲しいです、埃が付いてとても汚れて汚くなります。

対象商品:
07399463
2017-02-16
用途:
ステンレス板の固定
日本厨房サービス株式会社 様

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品:
07399463
2013-03-21
用途:
ステンレス板の貼り付け

上手に扱わないと、粘着部分が手に黒くつき取れない。 粘着力、耐久性に関しては十分。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする