埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)26.6 光源色昼白色 注文コード70971525 品番XD504011R2B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別) アウトレット
¥27,98022,980
この商品は消費電力・光源色など31種類から選べます 他の種類を見る

LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 適合ユニット型式【LEDユニット】UN4402RB 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付埋込型40形 タイプ下面開放型 明るさ(Lm)4000 明るさFLR40W×2灯相当 本体 ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)330 長さ(mm)1274 埋込穴(Φmm)1257×300 質量(kg)3.9 エネルギー消費効率(Lm/W)148.4 皮相電力(VA)28/28/29(100V/200V/242V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001 連結可能型 電圧(V)100/200/242 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 消費電力(W)26.6 色(本体) 光束(Lm)3950 グリーン購入法適合
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする