Manfrotto
Manfrottoの カメラ・ビデオカメラ
Manfrottoの 撮影用品
Manfrottoの 簡易撮影スタジオ/ボックス
オートポールベース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
70971568
品番
032BASEB【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,045
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,098
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポールを自立させる事が出来ます。
マンフロットのオートポール、オートポール2用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミニウム
質量(kg)
1.21
色
ブラック
格納時全長(mm)
860
ポール径(Φmm)
45
設置寸法(mm)
Φ1260