帯電防止フィルム(クリスタル)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)0.1 注文コード70971629 品番HMS-3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) アウトレット
¥44,98036,980
この商品は厚さなど3種類から選べます 他の種類を見る

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 厚さ(mm)0.1 長さ(m)50 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質塩化ビニル 幅(cm)183 表面抵抗値(Ω)3.9×107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする