【通常通り診療中】メッシュターポリン 現場シート 養生幕 シート 900×1800mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70971656 品番KA-GSKMTA9-18【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別) アウトレット
¥8,7986,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

主に建設現場で使用される足場幕・養生シートです。診療施設が診療中であることを表示するためのシートです。
周囲ロープ縫込み縫製

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・屋外ポスター・厚手シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・販促 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質メッシュターポリン 寸法(mm)900×1800 シルバー(ハトメ) 直径(Φmm)18.9(ハトメ) 文字内容通常通り診療中 取付方式吊り下げ ハトメ数上下3箇所ずつ・左右4箇所ずつ合計10個 コードデザイン:GS-0006 材質(ハトメ)ニッケル ハトメ内径(Φmm)9.6
注意
※畳み梱包で納品時に多少折り皺がつきますが、使用していくと少しずつ目立たなくなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする