商品状態※理由あり(未使用・未開封)
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
全長(mm)310
質量(kg)1.8
タイプM27タイプ
外径(Φmm)110
有効長(mm)250
対応機種電動式・油圧式コアドリル
取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)
チップ高さ(mm)9
適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン