DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の スポーツゲーム用品
エバージョイントブロックNeo アドバンスセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70971681
品番
D7112【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
回転式マグネット搭載の多彩なEVAパーツを使ってピタ!&カチャ!と遊んでみよう!ケース付属。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
EVA樹脂発泡体、ABS、磁石
質量(kg)
2.3
寸法(cm)
6 基尺
入数
12種類38個入り