電子ジグソー

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70971699 品番4350FCT【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) アウトレット
¥33,98027,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!

付属品
ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚
刃口板
カバープレート
六角棒レンチ
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])800〜2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 質量(kg)2.5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番422-7409
注意
※切断能力はジグソー刃B-16L、長さ180mmを使用の場合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09468067
2015-05-17
用途:
金属の切断、木工製品の加工

○今回は木工製品の加工に使いました。
 刃は仕上げ用を使っています。
 
 内臓のブロアーが切り屑をとばし、LEDが照らしてくれる
 ので切断の目標を見失う事無く板厚25mを直線が綺麗に切 れました。

 刃口板が外れやすく、透明なので外れると見つけにく  い。でもこれが有ると毛羽だちせず切り口がきれいです

 良い製品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
09468067
2014-01-12
用途:
厚さ50ミリの合版に5センチ角の穴を開けるため

もう少し、刃のブレなしがあれば

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする