シネジック
シネジックの ねじ
シネジックの タッピングねじ
シネジックの その他タッピングネジ
パネリードX 小箱(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
ねじの呼び
8mm
長さ(mm)
170
注文コード
70971769
品番
PX8-170【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,000
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。
接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
全ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
170
表面処理
クロメート
頭部径(Φmm)
10.8
ビット
ヘクスローブビット T-40
ねじの呼び
8mm
ソケット
【六角ソケット】10mm
注意
※ビスサイズが大きくなると打ち込み時の抵抗が非常に大きくなります。
※工具(インパクトドライバー、ドリルドライバー)が適切でない場合、破損する恐れがありますので十分ご注意ください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧