正面

ジップロック お手軽バッグ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード70971805 品番4901670117622【ワケあり】
在庫数量:残り101点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別) アウトレット
¥699569
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2種類のジッパーで、簡単・スムーズな開閉性と高い密封性を両立しました。冷凍から電子レンジ解凍まで使えます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 厚さ(mm)0.03 サイズS 寸法(横×縦)(mm)165×150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64351020
2026-02-23
用途:
冷凍保存に
その他業種

冷凍保存に使っています。かなりの大容量でコスパ的にも良いと思います。

対象商品:
64351020
2025-12-18
用途:
飲食店での食材の小分け
Cafe Karanos 様 (飲食業)

2重ジッパーなので汁気のあるものでも漏れないのがよいです。大量に入っていてコスパもいいです。かなり薄手なので強度はあまりないです。

対象商品:
70971805
2026-03-25
用途:
惣菜の保存の小分け
合同会社ひだまり 様 (卸売・小売業)

コスパも良く、使い捨てにはとても良いと思う
また購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする