水冷TIGトーチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70971891 品番 AW-18【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) アウトレット
¥48,98039,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ケーブル長(m)8 使用率(%)100 冷却方式水冷 仕様- 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 タイプアングル形 溶接電流(A)直流:300 交流:260 ハンドル寸法(mm)205 適合電極径(Φmm)3.2 アングル寸法(mm)158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06983724
2016-05-02
用途:
アルミ加工

正規品で安心して使えます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする