カートリッジ式純水器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード70972110 品番G-1HB【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別) アウトレット
¥70,98057,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1本のカートリッジで約150Lの純水が得られます。
カートリッジの交換時期はランプ表示で判断できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)約3(運転時) 電源(V)ACアダプタ(AC100 方式カートリッジ交換方式 大きさ127×210×345mm 採水総量(L/cycle)約150(供給水の純度によって総量は変化します) 採水量(L)5〜25/時

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超純水/純水/蒸留水製造装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする