ダウンライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色電球色 注文コード70972155 品番LRD1200LLE1【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別) アウトレット
¥4,1983,398
この商品は埋込穴・光源色など25種類から選べます 他の種類を見る

外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。りフォーム時におすすめです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途軒下用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様配光:斜天井非対応 タイプ高気密SB形 消費電力(W)4.5 構造防湿型・防雨型 枠の色アルミダイカスト:ホワイトつや消し 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.1 明るさ60形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm)10 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)450 埋込高(mm)80 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散マイルド LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする