※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 磁性実験用品
アズワンの るつぼ
石英るつぼ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
40
注文コード
70972180
品番
SJM-40【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,400
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(mL)
40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
石英ガラス
上径(Φ)×高さH(mm)
Φ57×45
アズワン品番
3-6714-03