興研
エアラインホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
30
注文コード
70972435
品番
8mm×30m【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥23,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。
踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
使用圧力範囲(MPa)
0.49以上(エアラインマスク併用時)
0.49以上(CJ-1型のみ使用)
※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ホース径(Φmm)
8
長さ(m)
30
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。