純正トナーカートリッジ ゼロックス ApeosPort-Z CP3322/CP4422 用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック大容量 印字可能枚数15000枚 注文コード70972661 品番CT203338 BK大容量【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) アウトレット
¥45,98036,980
この商品は色・印字可能枚数など9種類から選べます 他の種類を見る

レーザープリンタ用 純正品

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブラック大容量 対応機種ApeosPort-Z CP3322/CP4422 適合メーカーXEROX/富士ゼロックス 種別純正品 印字可能枚数15000枚 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は、個人宅へは配送不可となりますので予めご了承ください。
※印字可能枚数は目安です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(フジフイルム/旧ゼロックス対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする