XP-3310U-プロパン_乾【ワケあり】 ポータブルガス検知器 XP-3310U 新コスモス電機 70972679 XP-3310U-プロパン_乾【ワケあり】 ポータブルガス検知器 XP-3310U 新コスモス電機 70972679

ポータブルガス検知器 XP-3310U

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類校正ガス:プロパン 注文コード70972679 品番XP-3310U-プロパン_乾【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別) アウトレット
¥93,98075,980
この商品は検知対象ガス・ガスの種類・内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ガスの種類校正ガス:プロパン 測定範囲0〜100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 使用電源単3アルカリ乾電池4本(約15時間) 防爆構造Ex ia da UC T4 Ga 使用温湿度範囲-20〜50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※検知対象以外に32種類のガス種読み替え機能がございます(対象機器:XP-3310U・XP-3318U・XP-3360U-W・XP-3368U-Wのうち、1ガス目にメタン・イソブタン・プロパンが設定されているもの)。
※校正は検知対象ガスのみで行っているため、読み替え時のガス濃度は参考値となります。なお、3種のガスを購入された場合のガス導入管は溶剤用になります。

商品説明動画

ロングセラーの吸引式ガス検知器がリニューアル!XP-3000IIシリーズ紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする