パッキン(バイトン)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径80A 注文コード70972697 品番【ワケあり】
在庫数量:残り18点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥3,0982,498
この商品は呼び径など17種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質バイトン 呼び径80A 寸法d(mm)83.1 寸法A(mm)108 寸法t(mm)2 寸法P(mm)97.1 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※高圧用、低圧用(100A〜)共通となります。
※他社製品とは互換性がありませんので、必ずメーカーの製品と合わせて使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする