商品状態※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)7.3
エネルギー消費効率(Lm/W)82.1
入力電流(A)0.14(100V)
埋込高(mm)80
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミ枠】ブラックつや消し
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED内蔵
光束(Lm)600
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ100
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当100形電球1灯器具相当
LED交換不可
電源ユニット内蔵