※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モリタ防災テック
モリタ防災テックの 消火器・消火用品
モリタ防災テックの 消火器スタンド
消火器格納箱
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70972950
品番
NB3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
設置場所や用途によりお選びいただける消火器格納箱です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
格納消火器:10型3本用
トラスコ品番
410-8206
材質
スチール
幅(mm)
615
高さ(mm)
600
奥行(mm)
170
注意
※画像はBF202です。