加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70972968 品番 AAP-SH20B-W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥13,98011,980

特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。
加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。
コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。
自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。
フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。
ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)3 ホワイト コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448 騒音値(dB)【加湿空清/空清】20〜47/22〜49 寿命【フィルター】2年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする