Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70973126 品番A24360A1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Ankerのポータブル電源に最適:アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます。Anker Solix C1000 / C800 Plus / C800 / F3800 / F1500 / 767 / 757など幅広いモデルに対応しています。
最大200Wの発電性能:高効率な単結晶パネルを採用し、最大200Wの発電性能を備えます。
防塵/防水モデル:IP67の高い防塵 / 防水性能を実現。砂や粉塵の侵入を防ぎ、外出先の急な雨でも安心です。
軽量デザイン:従来モデルAnker 531 Solar Panelと同出力ながら約15%の軽量化を実現。より持ち運びしやすくなりました。
最適な角度を手間いらずで:ボタンのつけ外しだけで寒暖に角度調整が可能。4段階の角度調整に対応し、太陽の位置に合わせてより効率的な発電が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 セット内容製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、安全マニュアル 質量(kg)7.9 定格電力(W)200 定格電圧(V)48 定格電流(A)4.16 寸法(cm)【格納時】60.8×55.7×5【展開時】208.4×60.8×2.8
注意
※天候や使用環境により実際に発電できる電力量は大きく変化します。
※ソーラーパネル本体から直接モバイル機器を充電するためのUSB出力ポートは付いておりません。まずAnkerのポータブル電源に充電いただき、その後他の電化製品やモバイル機器への給電または充電が可能になります。
※製品の仕様およびパッケージは予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする