LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70973169 品番 SH8262LDR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別) アウトレット
¥22,98018,980

ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。
リモコンで明るさも色も自由に調節できます。
虫が入りにくい設計。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様調光器の使用不可 材質アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント) 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全光束(Lm)3480 色温度(K)2700〜6500 光源色電球色〜昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1% 適用畳数〜8畳

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする