※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 目盛付深型角キッチンポット

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)15.7 注文コード70973187 品番25.5cm【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,550 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は容量・トラスコ品番など17種類から選べます 他の種類を見る

大きく見やすい目盛付き。 取っ手にストッパーがかかるので、直接熱いところに手が触れません。太くて持ちやすく、手に食い込みません。内面は電解研磨仕上げ。陽極酸化被膜ができることにより、耐食耐酸性がより強化されています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 形状 容量(L)15.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×255 持ち手あり 用途食品の保管 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-02
用途:
タレ、スープの保管
ramen wanto 様 (飲食業)

サイズ感が程よく、スープ等小分けにして保管しておくのに重宝します。
洗いやすさ耐久性ともに申し分なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする