ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの デスク・テーブル
ストア・エキスプレスの 脇机・ワゴン
スチール製スリムインキャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
70973221
品番
6282-2000【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
W30 cmのスリム設計。オールロック設計。省スペースオフィスにおすすめ。キャスター付き ストッパー付き×3個・無し2個 ペントレー・仕切板付き オールロック錠付き(鍵×2本付き)
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ホワイト
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
300×521×591
棚段数
3段
質量(kg)
19.8
耐荷重(kg)
上・中段:5 下段:15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール/粉体塗装
幅(mm)
300
高さ(mm)
591
奥行(mm)
521
段数
3
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×52.1×59.1
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引き出し:24×48.5×6.8(上段)/6..8(中段)/24.5(下段)
施錠
あり(オールロック)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。