耐候性フレコンバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) トラスコ品番317-1706 注文コード70973230 品番TWFG-005A【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98019,980
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

大型耐候(1年)土のう袋です。
河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
作業現場でのガラ袋としても最適です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途大型土のうとして。ガラ袋として。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番317-1706 材質ポリプロピレン(PP) 縦(mm)1050 横(mm)1100 吐出口あり 注入口あり 排出口径(Φmm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする