曜日別特売
BCB-611 ボール止めバンジーコード 5mm ユタカメイク 70973327

ボール止めバンジーコード 5mm

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
折径(cm)60
グリーン
内容量1本注文コード70973327品番BCB-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。

用途各種結束折径(cm)60太さ(Φmm)5材質中芯:天然ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)、ボール:ポリプロピレン(PP)仕様ボール止めトラスコ品番794-4381グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
全長の1.7倍までの伸張でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86323221
2023-11-05
用途: 自転車の荷台などに使用
その他業種

これまでは、長いゴムバンドでぐるぐる巻いていました。
何処かで、これと同じものを見てこれだと思い、
いろんなところで探しして、やっとモノタロウで販売している事を見て即答で、購入する事を決めました。

対象商品 : 86323221
2020-05-29
用途: 日除けの収納用

4メートルの長さの日除けを必要ない時に巻き取った後、これ迄は紐で結んで収納してましたが、これからはワンタッチで留められるので重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする