ギガビット60W PoE++インジェクター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70973406 品番TPE-116GI/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0R その他【筐体】プラスチック セット内容本体、ACコード 寸法(mm)155×58×34 質量(g)214 電源入力100-240V AC、50/60Hz、1.5A、電源内蔵 適合規格CE、FCC、ETL、LVD 最大消費電力(W)0.9(PD 未接続時) インターフェースギガビットポート x1(データ入力)、ギガビットPoE++ポート x1(データ&パワー)、LEDインジケーター 動作温度(℃)0〜40 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt RoHS指令(10物質対応)対応 動作湿度(%RH)0.9 PoE対応【パジェット】60W、【仕様】電源(+)1・2・4・5、電源(-)3・6・7・8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70973406 TPE-116GI/A 70977405 TPE-116GI/A ギガビット60W PoE++インジェクター TRENDnet ギガビット60W PoE++インジェクター TRENDnet 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする