アルミケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70973467 品番EA114CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,080
販売価格(税別)
12,800

ケース内側全面に3mm厚硬質ウレタン貼り。手持ち用ハンドル1個付き。底面の4隅にそれぞれ樹脂の鋲つき(計4個)。鍵2本付き。中仕切りなし。

仕様手持ち用ハンドル1個、鍵2本、樹脂製の底鋲つき(計4個)、中仕切りなし 材質アルミ 質量(kg)4.2 材質(本体)アルミ 耐荷重(kg)8 外寸法・幅(mm)733 外寸法・高さ(mm)220 外寸法・奥行(mm)244 有効内寸法・奥行(mm)225 有効内寸法・高さ(mm)205 有効内寸法・幅(mm)715 内寸高さ(mm)【上蓋】45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする