エアーダスター (ロングトリガー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70973537 品番EA123BF-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,531
販売価格(税別)
3,210

プラグ付き。

本体アルミダイカスト ノズル長(mm)500 取付ねじG1/8” 最大使用圧力(MPa)1 空気流量(L/min)145 穴径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする