エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 手動巻き取り式ホースリール
エアーホースリール (ウレタン製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70973555
品番
EA124BD-30A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
リールが左右360°回転します。1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付き。
質量(kg)
7.5
全長(m)
30
内径×外径(Φmm)
6.5×10
常用圧力(MPa)
1.4 (200PSI)
材質(ホース)
ポリウレタン
最高圧力(MPa)
5.5 (800PSI)
ホース長さ(m)
一次側:1
取付ねじ
Rc (PT)1/4”
サイズ(mm)
340 (L)×255 (W)×357 (H)