エスコ
エスコの ホース
エスコの 給排水用ホース
ウォーターホース (ギルモア用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70973571
品番
EA124DN-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,643
販売価格(税別)
¥
5,130
バスケットに入れる
セット内容:ウォーターホース×1、ステム×1、ホースバンド(2個入)×1、ホースカプラー×1。Gilmour製のノズルやスプリンクラーを取り付ける際に便利なホースセットです。
最高使用圧力(MPa)
1.36
材質(ホース)
PVC(ポリ塩化ビニル)
ホース内径(Φmm)
15
ホース長さ(m)
10
ホース外径(Φmm)
20
接続ねじサイズ
3/4”NHオス
注意
※Gilmour製のスプレーノズルやスプリンクラーはアメリカ製で、ネジサイズは全て3/4”NHメスとなっております。