エアーホース (ソフトウレタン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70973659 品番 EA125BK-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,100
販売価格(税別)
21,000

ポリウレタン樹脂で耐久性・耐摩耗性に強くエアツール用ホースに最適。耐寒性に優れホースが硬化しにくく作業性に優れます。ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担を軽減。ホース表面はスムース仕上げを施しているため、ホースが引っ掛かり難く作業性が向上。うす暗い場所でも目立つショッキングビンク色で、足元の引っかかりの防止になります。1m間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単。環境にやさしい非塩ビホース。RoHS2対応品。

用途自動車整備などのエアツール用ホース、エアーコンプレッサーのエアホースとして 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20〜60 全長(m)30 使用圧力(MPa)0〜1.5 内径×外径(Φmm)8.5×12.5 許容曲げ半径(20℃)(mm)55 使用流体エアー 色調ピンクパープル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする