エスコ
エスコの 研削(グラインダー)
エスコの アングルグラインダー
エアーダイグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70973896
品番
EA159DN-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,764
販売価格(税別)
¥
5,240
バスケットに入れる
安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
全長(mm)
155
質量(g)
360
規格
【吸入口】Rc (PT)1/4"
使用圧力
0.63MPA
空気消費量(L/min)
228
回転数
【無負荷】25000rpm
使用コンプレッサ
1.5〜2.2kw
チャックサイズ
6mm