エスコ
エスコの 研削(グラインダー)
エスコの アングルグラインダー
エアーカットオフグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70973921
品番
EA159HS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,610
販売価格(税別)
¥
15,100
バスケットに入れる
プラグ付き。
全長(mm)
245
質量(g)
1100
規格
【吸入口】Rc1/4”
使用圧力(MPa)
0.63
空気消費量(L/min)
350
回転数
【無負荷】16000rpm
適合砥石サイズ
直径75mm×穴径9.5mm
使用コンプレッサ
2.2kW