エスコ
エスコの 研削(グラインダー)
エスコの アングルグラインダー
エアーダイグラインダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70973939
品番
EA159KE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,450
販売価格(税別)
¥
19,500
バスケットに入れる
小型・軽量。側方排気で粉塵が飛散しない。始動スイッチはレバータイプ。3mm・6mmのコレットを標準装備。
用途
金型の面取りや仕上げ、鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に
付属品
カップリングプラグ20PM、1/4”レギュレータ、コレット:3mm、専用スパナ14Hex(2個)
全長(mm)
166
質量(g)
640
規格
【吸入口】Rc1/4”
使用圧力(MPa)
0.64
空気消費量(L/min)
450
使用ホース内径(Φmm)
6.5
回転数
【無負荷】20000rpm
使用コンプレッサ
2.2kW
チャックサイズ
3・6mm
振動3軸合成値(m/s
2
)
3.12