エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの ガス調整器
アセチレン調整器 (保護カバー付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70973975
品番
EA316BA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,470
販売価格(税別)
¥
37,700
バスケットに入れる
逆火防止器付き。標準流量:2m3/h(P2=0.05MPa、標準状態)。
仕様
保護カバー付
質量(kg)
1.8
材質(本体)
真鍮
材質(シート)
快削黄銅
接続
フリースライド枠式
適合ガス
アセチレン
一次側使用範囲(MPa)
2.5
二次側使用範囲(MPa)
0.01〜0.98
一次側圧力計(MPa)
0〜4.0
二次側圧力計(MPa)
0〜2
材質(ダイヤフラム)
合成ゴム