画像準備中

m 脚絆 (耐切創/ケブラー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード70973991 品番EA355KD-40A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,880
販売価格(税別)
10,800

耐切創、難燃性に優れています。マジックテープ止。足の甲部分まで保護できます。足首の「切れ・こすれ」による労働災害や高温の物との接触事故を未然に防ぎます。

材質ケブラー織物100% (厚地) 厚さ(mm)0.9 寸法(mm)足回り:380 (マジックテープで±50調整可能) 質量(g)200 耐熱温度(℃)素材:537 (炭化値) 丈(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする