VP管用立バンド (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70974000 品番 EA440CF-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥297
販売価格(税別)
270

提灯式立バンド。

材質SUS304 呼び径15A 締付ボルトM6×20 サイズ(mm)D:45 適合管外径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする