エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミチャンネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(5本)
注文コード
70974131
品番
EA440HH-25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,975
販売価格(税別)
¥
7,250
バスケットに入れる
5本入り。
材質
アルミニウム
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
シルバー
高さ(mm)
25
全長(m)
1