エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミチャンネル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
幅(mm)
30
注文コード
70974140
品番
EA440HH-30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,391
販売価格(税別)
¥
5,810
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
5本入り。
材質
アルミニウム
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
色
シルバー
高さ(mm)
15
全長(m)
1