ウッドスクレーパー (超硬刃付き)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70974657 品番EA523BA-3A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,937
販売価格(税別)
2,670

ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。超硬とは硬質の金属炭化物である炭化タングステンと結合剤であるコバルトを混合して作られる合金で超硬合金と呼ばれます。硬度が非常に高いので、金属ケレン作業や溶接スパッタ落としや切削等、幅広い用途に使用できます。ハンマーヘッド付き。刃は1枚で3回使用できます。

全長(mm)188 材質(本体)アルミ 質量(g)80 刃幅(mm)25.4 刃厚(mm)1.3 材質(刃)タングステンカーバイド グリップタイプソフトグリップ (樹脂コーティング)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする