画像準備中

T型ドライバー(Hexagon)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70974691 品番EA573AF-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥528
販売価格(税別)
480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軸長はハンドルの根元からの長さです。トルクをかけやすいT型グリップ付き。ヘックスキー。

サイズ5/64” 質量(g)28 軸長(mm)100 材質(グリップ)耐衝撃プラスチック ハンドル色黒・赤・黄 ハンドル幅(mm)80 材質(ブレード)クロムバナジウム鋼
注意
※ハンドルカラーの色指定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする