エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの T型ハンドルドライバー
T型ドライバー(Hexagon)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70974700
品番
EA573AF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軸長はハンドルの根元からの長さです。トルクをかけやすいT型グリップ付き。ヘックスキー。
サイズ
3/32”
質量(g)
30
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
耐衝撃プラスチック
ハンドル色
黒・赤・黄
ハンドル幅(mm)
80
材質(ブレード)
クロムバナジウム鋼
注意
※ハンドルカラーの色指定はできません。