画像準備中

T型ドライバー(Ball Hexagon)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70974718 品番EA573AG-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,903
販売価格(税別)
1,730

ボールポイント付き。軸長はハンドルの根元からの長さです。フック等への取り付けに便利な引っ掛け穴付き。

寸法(mm)8 軸長(mm)200 材質(ハンドル)耐衝撃プラスチック (カドミウムフリー) ハンドル幅(mm)100 材質(ブレード)クロムバナジウム鋼 (ニッケルメッキ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする