画像準備中

アイナット (右ねじ/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70975287 品番EA638RX-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥924
販売価格(税別)
840

並目ねじ。

仕様右ねじ 材質ステンレス (SUS316) 全長(mm)46 質量(g)35 ねじ径M6 先端厚さ(mm)5.9 穴径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする