エスコ
アイボルト (細目/SS400)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M16×27
ねじピッチ
1.5
注文コード
70975339
品番
EA638SN-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ねじピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質
スチール (SS400)
質量(g)
220
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M16×27
使用荷重(kg)
450
表面処理
生地
リング内径(Φmm)
35
リング線径(Φmm)
12.5