エスコ
アイボルト (細目/SS400)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M20×30
ねじピッチ
1.5
注文コード
70975348
品番
EA638SN-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・ねじピッチ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質
スチール (SS400)
質量(g)
390
ねじピッチ
1.5
ねじ径
M20×30
使用荷重(kg)
630
表面処理
生地
リング内径(Φmm)
40
リング線径(Φmm)
16