曜日別特売

アイボルト (細目/SS400)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじピッチ1.5注文コード70975366品番EA638SN-209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,102
販売価格(税別)
2,820

大型機械の吊り下げ用に。

材質スチール (SS400)質量(g)560ねじピッチ1.5ねじ径M22×35表面処理生地リング内径(Φmm)45リング線径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする