画像準備中

アイナット (鍛造)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70975400 品番EA638SP-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500

並目。日本製。

材質鉄(SS400) 質量(g)1750 ねじ径M30 使用荷重(t)1.5 内径(mm)60 線径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする